Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kontaktblock 1no 30mm | AF9KDL 2XVK6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kontaktblock 1no 30mm

Finns i lager
Artikel: AF9KDL Modell: 9001KA52Korsreferens: 2XVK6
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
2 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktblock för farligt läge
HandlingTillfällig
FärgSvart
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A vid 250 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
SäkerhetsgraderingKlass II överensstämmer med IEC 61140
Storlek30mm
TerminalanslutningSkruv / klämma
Typ av operatörPower Reed (Fingersafe)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFärgKontaktformulärSäkerhetsgraderingTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Kontaktblock 1nc / 1no 30mm | AF9GEF 2EL92 9001KA41Momentary / Break Before MakeRensa1NC / 1NOKlass II överensstämmer med IEC 61140Fingersäkert hölje, logisk nivå1 909 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kontaktblock 1no 30mm | AF9GEG 2EL93 9001KA42Tillfällig-1NEJKlass II överensstämmer med IEC 60536Fingersäkert hölje, logisk nivå912SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kontaktblock 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43TillfälligSvart1NCKlass II överensstämmer med IEC 61140Fingersäkert hölje, logisk nivå758SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kontaktblock 1no 30mm
2 046 kr /enhet