Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Kontrollmätrelä 3-fas 250V 5A | AF6FXE 12N827

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Styrmätrelä 3 Fas 250V 5A

Finns i lager
Artikel: AF6FXE Modell: RM17TA00Korsreferens: 12N827
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
3 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollmätningsrelä
BastypDIN-fäste
Kontaktförstärkarklass (resistiv)1A @ 24 VDC, 3A @ 250 VAC, 5 A @ 24 VAC
KontaktformulärSPDT
Inspänning220 till 480 VAC
Antal kontakter1
Fas3
Nålar6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1250 VA
Resefördröjning (sek.)0.1 a 10.0 (0 + 10%)
TypSpänningsavkänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536410020

Produktinformation:

    • Drop-Out Range (2 till 20%)
    • Spänningsobalans (%) (mindre än 1)
    • Upphämtningsområde (183-528VAC)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärNålarTypPris
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 Kontrollmätrelä 3-fas 250V 5A | AF6FXD 12N826 RM35TF30DPDT12Spänningsavkänning5 383 kr
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 Kontrollmätrelä 3-fas 250V 5A | AF6FXF 12N828 17 krSPDT6Spänningsavkänning, w / överspänning eller underspänning4 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 Styrmätrelä 3 Fas 250V 5A
3 380 kr /enhet