Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1D26BD Solid State Relay 4-32VDC 6A UL | AG4VHN 34UJ14

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1D26BD Solid State Relä 4-32VDC 6A UL

Finns i lager
Artikel: AG4VHN Modell: SSM1D26BDKorsreferens: 34UJ14
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps6
FallfärgMörkgrå
FingersäkerJa
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32VDC
Max. Utgångsförstärkare6A
Max. Utgående volt60VDC
Min. Ingångs volt4VDC
Min. Utgående volt1VDC
MonteringDIN
Fas1
Byt typMOSFET
Tänds vid4VDC
Spänningsutgång1-60 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsutgångAmpsFallfärgInspänningMax. UtgångsförstärkareMonteringFasByt typPris
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD halvledarrelä 4-32VDC 12A mörkgrå | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR693SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR halvledarrelä 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR792SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A112F7 halvledarrelä 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Mörkgrå90-140 VAC12ADIN1SCR753SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD halvledarrelä 4-32VDC SCR Mörkgrå | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Mörkgrå4-32 VDC6ADIN1SCR554SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR halvledarrelä 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Mörkgrå4-32 VDC6ADIN1SCR610SEK
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 halvledarrelä 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Mörkgrå90-140 VAC6ADIN1SCR625SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK SSM1A312BD halvledarrelä 4-32VDC Mörkgrå UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Mörkgrå4-32 VDC12ADIN1SCR678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1D26BD Solid State Relä 4-32VDC 6A UL
646SEK /enhet