Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå

Finns i lager
Artikel: AF7GZA Modell: XB4BW36G5Korsreferens: 21AG04
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
2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
FärgBlå
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypLED
Lampspänning120 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörInget vakt, runda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModelllamptypHandlingBezelLampspänningNEMA-betygStorlekTyp av operatörFärgPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDTillfälligFörkromad metall24 VAC/DC4, 4X, 1322mmInget vakt, rundaBlå2 037 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Upplyst tryckknapp 30mm Grön 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13GlödandeUnderhållen dragning / Underhållen tryckningFörkromad zinkgjuten gjutning6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm41 mm svamphuvudGrön5 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå
2 037 kr /enhet