Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Upplyst tryckknapp 30mm Grön 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Upplyst tryckknapp 30 mm Grön 6VAC

Finns i lager
Artikel: AH2QML Modell: 9001KR9P1GH13Korsreferens: 2XVU9
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
5 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingUnderhållen dragning / Underhållen tryckning
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad zinkgjuten gjutning
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypGlödande
Lampspänning6 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Byte lampaTillverkare Nr 755
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör41 mm svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModelllamptypHandlingBezelLampspänningNEMA-betygStorlekTyp av operatörFärgPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDTillfälligFörkromad metall120 VAC4, 4X, 1322mmInget vakt, rundaBlå2 037 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Blå | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDTillfälligFörkromad metall24 VAC/DC4, 4X, 1322mmInget vakt, rundaBlå2 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Upplyst tryckknapp 30 mm Grön 6VAC
5 393 kr /enhet