Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZG 2UYZ5

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ej upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Svart

Finns i lager
Artikel: AF9JZG Modell: XB5AA25Korsreferens: 2UYZ5
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
957SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
BezelPlast
FärgSvart
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 230 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde65
MaterialPlast
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörFullt vakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBezelFärgNEMA-betygTyp av operatörKontaktformulärKontaktbetygHuvudmaterialPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Oupplyst tryckknapp 22mm 1no Blå | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetallFörkromad metallBlå4, 4X, 13Fullt vakt1NEJ10A vid 600 VACMetall556SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Vit | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACMetall1 663 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Icke-belyst tryckknapp 22mm 2nr/1nc Grön/röd | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACMetall1 663 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Vit | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACPlast1 570 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Oupplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Grön / röd | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACPlast1 763 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Icke-upplyst tryckknapp, svart, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fullt vakt1NEJ10A vid 230 VACPlast556SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA25 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZH 2UYZ6 XB4BA25MetallFörkromad metallSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fullt vakt1NO / 1NC10A vid 600 VACMetall805SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ej upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Svart
957SEK /enhet