Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampmodul och kontaktblock 1NO/1NC | AJ2JJQ 6HR32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampmodul och kontaktblock 1NO/1NC

Finns i lager
Artikel: AJ2JJQ Modell: ZB4BW0G35Korsreferens: 6HR32
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
1 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampmodul och kontaktblock
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC/DC
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning110 till 120 VAC
lamptypLED
Lampspänning110 till 120 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Storlek22mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellFärgKontaktformulärLampmodulens spänningLampspänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lampmodul och kontaktblock 1NO/1NC | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15White1NO / 1NC24 VAC/DC24 VAC/DC1 826 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Grön1NEJ24 VAC/DC24 VAC/DC1 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampmodul och kontaktblock 1NO/1NC
1 891 kr /enhet