Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B2301100A Boring Bar Tialn 0.23 tums hål 1.1 tums skärning | AE2KDA 4XVC3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301100A Borrstång Tialn 0.23 tums hål 1.1 tums skärning

Finns i lager
Artikel: AE2KDA Modell: B2301100AKorsreferens: 4XVC3

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid Boring Bar
Vinkel2 graders slut och 6 graders sidskärning
Borrdjup1.1 "
Bore Dia.0.23 "
SkärriktningHöger hand
FinishTiAlN
MaterialKarbid
Total längd2.5 "
RadieSkarp punkt
Shank Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrdjupBore Dia.Total längdShank Dia.Pris
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B050150A Borrstång Tialn 0.05 tum Borrning 0.15 Skärning | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "379SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B050200A Boring Bar Tialn 0.05 tums hål 0.2 tums skärning | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "343SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B050300A Borrstång Tialn 0.05 tums hål 0.3 tums skärning | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "353SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B050400A Borrstång Tialn 0.05 tums hål 0.4 tums skärning | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "357SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B060150A Borrstång Tialn 0.06 tum Borrning 0.15 Skärning | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "371SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B060200A Boring Bar Tialn 0.06 tums hål 0.2 tums skärning | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "410SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG B060300A Boring Bar Tialn 0.06 tums hål 0.3 tums skärning | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301100A Borrstång Tialn 0.23 tums hål 1.1 tums skärning
496SEK /enhet