Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skärm, batteri | AC8EEK 39N146

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skärm, batteri

Finns i lager
Artikel: AC8EEK Modell: SS200RKorsreferens: 39N146
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
15 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolstrålningsmätare
Automatisk avstängningJa
DataloggningY
VisaDisplay
GränssnittUSB
KraftkällaBatteri
Temp. Räckvidd0 till 50 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Solstrålmätare avsedd att mäta flödestätheten hos solstrålning som emitteras från halvklotet
    • Inkluderar en inbyggd lutningsmätare för att mäta takhöjden, en kompass för att mäta takets orientering och en termometer för att mäta den omgivande luften och modulens temperatur
    • Ansluts trådlöst till PV150 / PV200 / PV210 och Solar Utility Pro för att ge strålning i realtid
    • Kompasslagerområde (0 till 360 grader)
    • Lutningens räckvidd (0 till 90 grader)
    • Strålningsområde (100-1200 W / m2)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SEAWARD SS100 Solar Instrålningsmätare | AC8EEJ 39N145 SS10010 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skärm, batteri
15 415 kr /enhet