HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-serie vippströmbrytare, 15A, 20A


Filter
Höjd: 1.83 " , Längd: 4.18 " , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellFärgAnslutningarStrömAntal polerBreddPris (ex moms)
A
1201AL
MandelKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
B
1221PWAL
MandelFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
C
1222AL
MandelKabel och baksidaDen 2021.49 "250 SEK
C
1221AL
MandelKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
D
1221PWBK
SvartFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
E
1201BK
SvartKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
F
1221BK
SvartKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
G
1221 XNUMX PWB
BrunFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
H
1201B
BrunKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
I
1221B
BrunKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
J
1221GY
GråKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
K
1201GY
GråKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
L
1221PWGY
GråFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
M
1221I
ElfenbenKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
N
1221PWI
ElfenbenFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
O
1201I
ElfenbenKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
P
1221PWLA
Lätt mandelFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
Q
1221LA
Lätt mandelKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
R
1201LA
Lätt mandelKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
S
1221 XNUMX PWR
RedFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
T
1221R
RedKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK
U
1201W
WhiteKabel och baksidaDen 1511.49 "157 SEK
V
1221PWW
WhiteFörkoppladDen 2011.3 "199 SEK
W
1221W
WhiteKabel och baksidaDen 2011.49 "176 SEK

Hubbell - PRO-serie vippströmbrytare, 15A, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems Hubbell-PRO-seriens omkopplare är idealiska för att styra elektriska armaturer från en enda plats i bygg- och industriapplikationer. De har antingen trådbunden eller förkopplad design för optimering av ledningsanslutningar. Dessa omkopplare har termoplastkonstruktion med förzinkad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A med elfenben, grå, ljus mandel, mandel, brun, röd, vit och svart färger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3 -vägs omkopplare av samma serie för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?