Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA BRANSCHER IL-INSP Testmottagen etikett 4-1/4 x 3 tums folie - förpackning om 25 | AF3PMD 8AJ71

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP testmottagen tagg 4-1/4 x 3 tums folie - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF3PMD Modell: IL-INSPKorsreferens: 8AJ71

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta Record Tag
Höjd4.25 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart och grön / vit
MaterialFolie
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFörklaring / bakgrundsfärgMaterialPris
SE ALLA INDUSTRIER TUF-INTE Test mottaget Tag 5 x 3 tum svart och rött / vitt - 25-pack | AF4NPV 9DRC0 TUF-INTE5"Svart och röd / vitAluminium615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP testmottagen tagg 4-1/4 x 3 tums folie - förpackning om 25
438SEK /enhet