Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA INDUSTRIER RTH-12X18 Konvex inomhus spegel 12 x 18 Rektangulär | AH3BRH 31AX36

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 Konvex inomhusspegel 12 x 18 rektangulär

Finns i lager
Artikel: AH3BRH Modell: RTH-12X18Korsreferens: 31AX36
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
1 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInomhus konvex spegel
Ungefär. Visningsavstånd20 ft.
SäkerhetsHardboard
Höjd12 "
Lens MaterialAkryl
FälgtypVinylbelagd aluminium
FormaRektangulär
Betraktningsvinkel160 grader
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7237
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. VisningsavståndHöjdLens MaterialBetraktningsvinkelBreddPris
SE ALLA INDUSTRIER RTH-15X24 Konvex inomhus spegel 15 x 24 Rektangulär | AH3BRJ 31AX37 RTH-15X2428 ft.15 "Akryl160 grader24 "1 656 kr
SE ALLA INDUSTRIER RTH-20X30 Konvex inomhus spegel 20 x 30 Rektangulär | AH3BRK 31AX38 RTH-20X3035 ft.20 "Akryl160 grader30 "2 350 kr
SE ALLA INDUSTRIER RTH-24X36 Konvex inomhus spegel 24 x 36 Rektangulär | AH3BRL 31AX39 RTH-24X3640 ft.24 "Akryl160 grader36 "4 654 kr
SE ALLA INDUSTRIER CVI-12X18-PS Inomhus konvex spegel 18 tum diameter piedestal | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Akryl160 grader18 "3 050 kr
SE ALLA INDUSTRIER CVI-15X24-PS Inomhus Konvex Spegel 15 x 24 tum Piedestal | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Akryl160 grader24 "3 869 kr
SE ALLA INDUSTRIER DRT-24X36-GL Konvex inomhus spegel Rektangulär 24 x 36 tum | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Glas160 grader36 "3 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 Konvex inomhusspegel 12 x 18 rektangulär
1 258 kr /enhet