VESTIL AHS-serien svängbara hjul med V-spår


Filter
Hjulmaterial: Gjutjärn , Längd: 8" , Typ: Snurra
StilModellKapacitetBreddPris (ex moms)
A
AHS-2/4-V
2000 till 4000 pund.2"6 505 SEK
B
AHS-6/8-V
6000 till 8000 pund.3"18 769 SEK

AHS-serien svängbara hjul med V-spår

Vestil AHS-seriens vridbara portalkranar med V-spår är idealiska för positionering och transport av tunga laster i kommersiella och industriella miljöer. De har en kraftig svetsad stålkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och långvarig användning. Dessa hjuls balklängd ger tillräckligt med spelrum och räckvidd för olika laststorlekar. De erbjuder enkel justerbarhet vad gäller höjden, vilket kan uppnås med en gaffeltruck eller annan överliggande lyftanordning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?