SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05Y Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum gul - Förpackning med 25 | AF3PVC 8ANH4

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05Y Blank Tag 5-1/4 x 2-5/8 tum Gul - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AF3PVC Modell: TUF-G05YKorsreferens: 8ANH4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom tagg
FärgGul
Höjd5.25 "
MaterialVinyl
Bredd2.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0702
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)143
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05WW Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum vit - Förpackning med 25 | AF3PRV 8AM56 TUF-G05WWWhite239SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05W Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum vit - 25-pack | AF3PVB 8ANH3 TUF-G05WWhite197SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05RW Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum R Vinyl - Förpackning med 25 | AF3PVD 8ANH5 TUF-G05RWRed239SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05YW Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum gul - Förpackning med 25 | AF4CYF 8RJ57 TUF-G05YWGul239SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05OW Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum Orange - 25-pack | AF4DWK 8TKH4 TUF-G05OWOrange239SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05O Tom Tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 Tums Orange - 25-pack | AF4FDC 8UP09 TUF-G05OOrange197SEK
SE ALLA INDUSTRIER TUF-G05R Tom tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tum R Vinyl - 25-pack | AF4GAA 8VPD5 TUF-G05RRed197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05Y Blank Tag 5-1/4 x 2-5/8 tum Gul - paket med 25
197SEK /enhet