Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SE ALLA INDUSTRIER TUF-INSP Inspektion mottagen tag 5 x 3 tum aluminium - Förpackning med 25 | AF3PAK 8AC35

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP inspektion mottagen tagg 5 x 3 tums aluminium - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF3PAK Modell: TUF-INSPKorsreferens: 8AC35

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInspektionsregistreringsmärke
Höjd5"
Förklaring / bakgrundsfärgSvart och röd / vit
MaterialAluminium
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelFörklaring / bakgrundsfärgMaterialPris
SE ALLA INDUSTRIER IL-GENE Test mottaget Tag 4-1 / 4 x 3 tum svart / vit - 25-pack | AF4LHN 9ACW7 IL-GEN4.25 "Testa Record TagSvart vitSjälvhäftande folie448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INSP inspektion mottagen tagg 5 x 3 tums aluminium - förpackning om 25
558SEK /enhet