Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SELLSTROM S16612 Polykarbonatplatta 2 x 4.25 Skärm 12 | AD2FNU 3NYR7

SELLSTROM S16612 Polykarbonatplatta 2 x 4.25 Skärm 12

Finns i lager
Artikel: AD2FNU Modell: S16612Korsreferens: 3NYR7
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolykarbonatfilterplatta
Funktion Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar
Plate Storlek2 x 4-1 / 4 "
Tjocklek0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9001909000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skugga 12

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Plate StorlekPris
SELLSTROM S16712 Polykarbonatplatta 4.5 x 5.25 Skärm 12 | AD2FNX 3NYT1 S16712Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar4-1/2 X 5-1/4"112SEK
SELLSTROM 18510 Polykarbonatplatta Guldbelagd skugga 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar, med extra värmebeständighet2 x 4-1 / 4 "385SEK
SELLSTROM 18512 Polykarbonatplatta Guldbelagd skugga 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar, med extra värmebeständighet2 x 4-1 / 4 "416SEK
SELLSTROM 18710 Polykarbonatplatta Guldbelagd skugga 10 | AD2FPD 3NYT7 18710Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar, med extra värmebeständighet4-1/2 X 5-1/4"563SEK
SELLSTROM 18712 Polykarbonatplatta Guldbelagd skugga 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Skyddar användaren mot skadliga UV- och infraröda strålar, med extra värmebeständighet4-1/2 X 5-1/4"563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SELLSTROM S16612 Polykarbonatplatta 2 x 4.25 Skärm 12
61SEK /enhet