Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SENSIT 910-00100-C Flergasdetektor Lel / o2 Gul | AC6YKX 36T511

SENSIT 910-00100-C Flergasdetektor Lel/o2 Gul

Finns i lager
Artikel: AC6YKX Modell: 910-00100-CKorsreferens: 36T511

Få det Maj 16, Torsdag
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
33 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 2 gaser
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell
Batteritid12 timmar
BatteritypAlkalisk
Djup2-5 / 16 "
Känner avBrännbart, syre
VisaDisplay
Gas typLEL, O2
Höjd11.5 "
Bostäder färgGul
Driftstemp. Räckvidd0 till 120 grader F (-17.78 till 48.9 grader C)
UpplösningBrännbara ämnen (0.1%), O2 (0.1%)
Sensorområde50 ppm till 100% volym metan, propan, 0 till 25% O2
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9026800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris
SENSIT 910-00100-B Flergasdetektor Lel / co Gul | AC6YKW 36T510 910-00100-BBrännbart kolmonoxidLEL, COBrännbara ämnen (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm till 100% volym metan, propan, 0 till 2000 ppm CO33 222 kr
SENSIT 910-00100-D Flergasdetektor Lel / h2s Gul | AC6YKY 36T512 910-00100-DBrännbart vätesulfidLEL, H2SBrännbara ämnen (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm till 100% volym metan, propan, 0 till 100 ppm H2S33 222 kr
SENSIT 909-00000-B Flergasdetektor Lel / co Gul | AC6YMP 36T567 909-00000-BBrännbart kolmonoxidLEL, COBrännbara ämnen (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm till 100% LEL metan, propan, 0 till 2000 ppm CO24 308 kr
SENSIT 909-00000-C Flergasdetektor Lel / o2 Gul | AC6YMQ 36T568 909-00000 -CBrännbart, syreLEL, O2Brännbara ämnen (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm till 100% LEL-metan, propan, 0 till 25% O224 308 kr
SENSIT 909-00000-D Flergasdetektor Lel / h2s Gul | AC6YMR 36T569 909-00000-DBrännbart vätesulfidLEL, H2SBrännbara ämnen (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm till 100% LEL metan, propan, 0 till 100 ppm H2S24 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SENSIT 910-00100-C Flergasdetektor Lel/o2 Gul
33 222 kr /enhet