JUSTRITE Gascylinderhandtruckar med lyftringar


Filter
Finish: Pulverlackat , Typ av handtag: Trippelgrepp tryckhandtag , Lyftring utrustad: Ja , Låsstolpe utrustad: Ja , Huvudhjul Material: Stål , Material: Stål , Hjul bak: Ja , Bakhjul Storlek: 3" , Remstil: Poly Cinch-rem med stålspänne och kedja , Remmar per cylinder: 2
StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A
35018
(1) 10 "och (1) 13"Fastämne5"600 Ibs23 710 SEK
B
35024
(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs16 392 SEK
B
35026
(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs18 441 SEK
B
35022
(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 612 SEK
B
35034
(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 905 SEK
C
35016
(1) 12 "Pneumatisk6"300 Ibs9 879 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?