Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SENSIT SO2 P100 Personlig bildskärm Svaveldioxid | AH6FUZ 35ZD07

SENSIT SO2 P100 Personlig monitor Svaveldioxid

Finns i lager
Artikel: AH6FUZ Modell: SO2Korsreferens: 35ZD07
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
6 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelP100 personlig skärm
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar och visuell
Batteritid2 år.
BatteritypLitium
Djup7 / 8 "
Känner avSvaveldioxid
VisaDisplay
Gas typSO2
Höjd3 13 / 16 "
Bostäder färgSvart
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 122 grader F (-20 grader till 50 grader C)
Upplösning0.1 ppm
Sensorområde0 till 20 ppm
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris
SENSIT CO P100 Personlig bildskärm Kolmonoxid | AH6FUU 35ZD02 COKOLMONOXIDCO1 ppm0 till 999 ppm3 592 kr
SENSIT HCN P100 Personlig bildskärm Vätecyanid | AH6FUV 35ZD03 HCNVätecyanidHCN0.1 ppm0 till 30 ppm6 845 kr
SENSIT H2S P100 Personlig bildskärm Vätesulfid | AH6FUW 35ZD04 H2SVätesulfidH2S1 ppm0 till 100 ppm3 592 kr
SENSIT NO2 P100 Personlig bildskärm Kvävedioxid | AH6FUX 35ZD05 NO2KvävedioxidNO20.1 ppm0 till 20 ppm7 440 kr
SENSIT O2 P100 personlig monitor upptäcker syre | AH6FUY 35ZD06 O2SyrgasO20.1%0 till 25%3 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SENSIT SO2 P100 Personlig monitor Svaveldioxid
6 696 kr /enhet