Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 10155 hårdmetallborrcylinder med radie 1/8 tum dubbel | AH8GVJ 38TC38

SGS PRO 10155 hårdmetallborrcylinder med radie 1/8 tum dubbel

Finns i lager
Artikel: AH8GVJ Modell: 10155Korsreferens: 38TC38

Få det Maj 22, Onsdag
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd9 / 16 "
Max. Varvtal100,000
Total längd1.25 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
Formacylinder
HandelsnummerSA43CR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
SGS PRO 10156 hårdmetallborrcylinder med radie 1/4 tum dubbel | AH8GVK 38TC39 101561 / 4 "3 / 4 "55,0002"Karbid1 / 4 "SA1CR287SEK
SGS PRO 10157 hårdmetallborrcylinder med radie 5/16 tum Dubbel | AH8GVL 38TC40 101575 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SA2CR300SEK
SGS PRO 10158 hårdmetallborrcylinder med radie 3/8 tum dubbel | AH8GVM 38TC41 101583 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SA3CR362SEK
SGS PRO 10159 hårdmetallburcylinder med radie 1/2 tum dubbel | AH8GVN 38TC42 101591 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SA5CR625SEK
SGS PRO 10160 hårdmetallburcylinder med radie 5/8 tum dubbel | AH8GVP 38TC43 101605 / 8 "1"22,5002.75 "Stål1 / 4 "SA6CR815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 10155 hårdmetallborrcylinder med radie 1/8 tum dubbel
122SEK /enhet