MORSE DRUM Web Strap & Ratchet Option


Filter
Trumma storlek: 55 gal. , Funktion: Säker trumma , Material: Rostfritt stål , Övrig: Fabriksinstallerad , Ersätter: Cinch-kedja och spärrhake , Remlängd: 3 ft. , Rembredd: 2" , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 194 grader. F , Typ: Webbrem och spärrhake , Använd med: Nya Morcinchtm trumhållare , Arbetsbelastningsgräns: 3000 Ibs
StilModellInstallationGnistbeständigPris (ex moms)
A
5115SS-P
Kunden installeradNej9 311 SEK
B
5115 P
Kunden installeradNej2 979 SEK
B
5115M-P
Kunden installeradJa10 877 SEK
B
5115i-P
Fabrik installeradNej819 SEK

Web Strap & Ratchet Option

Morsetrummor och spärrband håller fast 55-liters trummor på MORCINCH trumhanterare. De har ett brett polyesterbälte som sveper runt trumman och en spärrhake som fäster bältet ordentligt. Dessa remmar är gjorda av rostfritt stål och har en arbetsbelastningsgräns på 3000 lb. Välj från ett brett utbud av webbremmar och spärrhakar, tillgängliga i icke gnistbeständiga och gnistbeständiga varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?