Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 12450 hårdmetallborrkula 1/2 tum enkelskärning | AH8GQZ 38TA59

SGS PRO 12450 hårdmetallborrkula 1/2 tum enkelskuren

Finns i lager
Artikel: AH8GQZ Modell: 12450Korsreferens: 38TA59

Få det Maj 14, Tisdag
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd7 / 32 "
Max. Varvtal55,000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
SGS PRO 12500 Carbide Bur Ball 3/8 tum Single Cut | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Stål1 / 4 "SD3345SEK
SGS PRO 12525 Carbide Bur Ball 7/16 tum Single Cut | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Stål1 / 4 "SD4398SEK
SGS PRO 12725 Carbide Bur Ball 1/8 tum Längdskärning 3/32 tum | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"Karbid1 / 4 "SD11287SEK
SGS PRO 12750 Carbide Bur Ball 3/16 tum Single Cut | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD14264SEK
SGS PRO 12800 Carbide Bur Ball 1/8 tum Längdskärning 1/8 tum | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD42139SEK
SGS PRO 19036 Carbide Bur Ball 1/4 tum Single Cut | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"Karbid1 / 4 "SD1398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 12450 hårdmetallborrkula 1/2 tum enkelskuren
259SEK /enhet