Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 22223-0000LF Mässingskulventil Push To Connect 1 In | AA8NRQ 19F876

SHARKBITE 22223-0000LF Mässing Kulventil Push To Connect 1 In

Finns i lager
Artikel: AA8NRQ Modell: 22223-0000LFKorsreferens: 19F876
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
622SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck för att ansluta x Tryck för att ansluta
Hantera materialFörzinkat stål
Hantera typSpak
Slang-ID1"
Max. Tryck200 psi WOG
Max. Ångtryck200 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypIcke uppstigande
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 22223-0000LF Mässing Kulventil Push To Connect 1 In
622SEK /enhet