Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U518LF Ändstopp Tryck för att ansluta 3/4 In | AA8NQZ 19F861

SHARKBITE U518LF Ändstopp Push To Connect 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA8NQZ Modell: U518LFKorsreferens: 19F861

Få det Maj 16, Torsdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutstopp
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U520LF Ändstopp Tryck för att ansluta 1 In | AA8NRJ 19F870 U520LF1"320SEK
SHARKBITE UXL0441 Ändstopp, mässing, Push-Fit | CU2NAT 499M52 UXL0441-557SEK
SHARKBITE UXL0454 Ändstopp, mässing, Push-Fit | CU2NAU 499M59 UXL0454-667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U518LF Ändstopp Push To Connect 3/4 In
137SEK /enhet