Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S5034E 004 Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AC3KFW 2UB91

SHARON PIPING S5034E 004 Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KFW Modell: S5034E 004Korsreferens: 2UB91

Få det Maj 16, Torsdag
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 150 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-13 / 64 "
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON RÖR S5034E 012 Armbåge 90 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-7 / 64 "1.25 "929SEK
SHARON RÖR S5034E 014 Armbåge 90 grader 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 470 kr
SHARON RÖR S5034E 020 armbåge 90 grader 2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-57 / 64 "2"2 335 kr
SHARON RÖR S5034F 012 Armbåge 45 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-7 / 64 "1.25 "1 003 kr
SHARON RÖR S5034F 020 Armbåge 45 grader 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-57 / 64 "2"1 945 kr
SHARON RÖR S5036E 014 Armbåge 90 grader 1 1/2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-23 / 64 "1.5 "2 307 kr
SHARON RÖR S5036E 020 armbåge 90 grader 2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-57 / 64 "2"3 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034E 004 Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål
348SEK /enhet