Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S5034X 014 Cross 1 1/2 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FWD 1LUL8

SHARON PIPING S5034X 014 Kors 1 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FWD Modell: S5034X 014Korsreferens: 1LUL8

Få det Maj 20, Måndag
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
2 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2-23 / 64 "
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON RÖR S5034X 001 Cross 1/8 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FVN 1LUK3 S5034X 00115053 / 64 "1 / 8 "761SEK
SHARON RÖR S5034X 002 Cross 1/4 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FVQ 1LUK5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "579SEK
SHARON RÖR S5034X 003 Cross 3/8 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "699SEK
SHARON RÖR S5034X 004 Cross 1/2 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13 / 64 "1 / 2 "710SEK
SHARON RÖR S5034X 006 Cross 3/4 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "808SEK
SHARON RÖR S5034X 010 Cross 1 Inch 304 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X 01030001-47 / 64 "1"1 474 kr
SHARON RÖR S5034X 012 Cross 1 1/4 Inch 304 Rostfritt Stål | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "2 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034X 014 Kors 1 1/2 tum 304 rostfritt stål
2 548 kr /enhet