Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV24834SW004 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYN 1PPL8

SHARPE VALVES SV24834SW004 Kolvventil smidd kolstål

Finns i lager
Artikel: AB2XYN Modell: SV24834SW004Korsreferens: 1PPL8
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
1 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvkontrollventil
Cap till Inlet Center1-57 / 64 "
ComplianceNACE MR-01-75
AnslutningstypSocket
Kracktryck8 psi
Längd3 1 / 10 "
MaterialSmidd kolstål
Max. Temp.1000 grader F
MonteringsplatsHorisontell
TätningsmaterialGrafit och 304 rostfritt stål
Storlek1 / 2 "
Vårmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.584
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypKracktryckLängdMax. Temp.StorlekPris
SHARPE-VENTILER SV24834TE004 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 grader F1 / 2 "1 457 kr
SHARPE-VENTILER SV24834TE006 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 grader F3 / 4 "1 646 kr
SHARPE VALVES SV24834TE010 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 grader F1"2 214 kr
SHARPE VALVES SV24834TE012 Kolvbackventil 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 grader F1.25 "3 917 kr
SHARPE VALVES SV24834TE014 Kolvkontrollventil 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 grader F1.5 "4 155 kr
SHARPE-VENTILER SV24834TE020 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 grader F2"5 049 kr
SHARPE-VENTILER SV24834SW006 Kolvbackventil Smidd kolstål | AB2XYP 1PPL9 SV24834SW006Socket8 psi3 3 / 5 "1000 grader F3 / 4 "1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW004 Kolvventil smidd kolstål
1 414 kr /enhet