BINKS Siphon Delivery konventionell sprutpistol


Filter
Luftintag: 1 / 4 "
StilModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris (ex moms)
A
6100-1808-9
11.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "13 887 SEK
B
98-2650
12.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "8 229 SEK
C
6530-0000-1
14.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-5 292 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?