SHARPE-VENTILER SV44834SW012 Globventil Klass 800 1-1 / 4 tum | AB2YCK 1PRN2

SHARPE VALVES SV44834SW012 Globeventilklass 800 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YCK Modell: SV44834SW012Korsreferens: 1PRN2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialSmidd kolstål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypUttagssvets
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd4 23 / 32 "
Max. Vätsketemp.1000 grader F
Max. Ångtryck720 psi
Max. Vattentryck1975 psi
Rörstorlek1.25 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret8-63 / 64 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE-VENTILER SV44834SW002 Globventil Klass 800 1/4 tum | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 879 kr
SHARPE-VENTILER SV44834SW003 Globventil Klass 800 3/8 tum | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 796 kr
SHARPE VALVES SV44834SW004 Globventil Klass 800 1/2 tum | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 796 kr
SHARPE-VENTILER SV44834SW006 Globventil Klass 800 3/4 tum | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 674 kr
SHARPE-VENTILER SV44834SW010 Globventil Klass 800 1 tum | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 621 kr
SHARPE-VENTILER SV44834SW014 Globventil Klass 800 1-1 / 2 tum | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 469 kr
SHARPE-VENTILER SV44834SW020 Globventil Klass 800 2 tum | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW012 Globeventilklass 800 1-1/4 tum
5 050 kr /enhet