Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD 06647E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T8, Medium Bi-Pin, 17 W Watt, 2200 lm, LED | CU2PCR 55VR54

SHAT-R-SHIELD 06647E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T8, Medium Bi-Pin, 17 W Watt, 2200 lm, LED

Finns i lager
Artikel: CU2PCR Modell: 06647EKorsreferens: 55VR54

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHAT-R-SHIELD 06642E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd | CU2PBW 55VR49 06642E391SEK
SHAT-R-SHIELD 06635E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin | CU2PBX 55VR42 06635E504SEK
SHAT-R-SHIELD 06633E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBY 55VR40 06633E551SEK
SHAT-R-SHIELD 06631E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBZ 55VR38 06631E569SEK
SHAT-R-SHIELD 06634E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCA 55VR41 06634E595SEK
SHAT-R-SHIELD 06636E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCB 55VR43 06636E580SEK
SHAT-R-SHIELD 06632E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCC 55VR39 06632E569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 06647E Linjär LED-lampa, 4 fot nominell längd, T8, Medium Bi-Pin, 17 W Watt, 2200 lm, LED
370SEK /enhet