SHAT-R-SHIELD 250R40 / HT / RÖD Glödlampa 250 Watt Röd | AH3BEA 30ZX22

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Glödlampa Värmelampa 250 Watt Röd

Finns i lager
Artikel: AH3BEA Modell: 250R40/HT/REDKorsreferens: 30ZX22

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa5000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
strålvinkel105 grader
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.5"
Lampans ytaRed
lamptypGlödande
LjusfördelningFlood
LjusutgångIngen nominell färgtemp, röd
Max. Total längd6.5 "
Övergripande lampformR
Primär applikationVärmelampor
Grov serviceNej
SplittresistentJa
TrekantNej
TypReflektor
Spänning120
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1497
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampform: R40
    • Dimbar: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Glödlampa Värmelampa 250 Watt Röd
386SEK /enhet