Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURFLO 8000-811-288 Pumpmembran 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Pumpmembran 115 Vac

Finns i lager
Artikel: AJ2HHU Modell: 8000-811-288Korsreferens: 4UN56
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
3 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk sprutpump
Byråns efterlevnadUL-erkänd komponent för Kanada och USA
Body MaterialNylon
backventilViton (R)
MembranmaterialSantopren (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM Max.1.1
Höjd4.24
Inlopp / utlopp3/8 FNPT
Längd8.38
Max. Tryck100
Max. Temp.160
Prime i fötter6
SjälvsugandeJa
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7216
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Tryck på: 85
    • Tryck av: 100
    • Tryckomkopplare: Fungerar på begäran
    • Membran Design: Tre kammare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Pumpmembran 115 Vac
3 401 kr /enhet