SHURTAPE PP 810 Kartongtätningstejp 48mm Bredd 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31

SHURTAPE PP 810 kartongförseglingstejp 48mm Bredd 1.8 mil PK36

Finns i lager
Artikel: AH9PUZ Modell: PP 810Korsreferens: 40TU31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörpackningsband
AdhesivAkryl
Stödmaterialpolypropylen
Kärnstorlek3"
Prestanda Temp.150 grader F
FormaKontinuerlig rulle
Ren styrkaINTE BETYGSATT
BandfärgRensa
Draghållfasthet22 pund / tum
Tjocklek1.8 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.6592
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)23.88
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tejpbredd: 48 mm
    • Bandlängd: 100m
    • Tejphållfasthet: 22 oz./in.
    • Tejpapplikation: Hand
    • Bandförlängning: 140%

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivArtikelPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
SHURTAPE HP 100 kartongförseglingstejp klar PK6 | AH7ARB 36NH82 HP 100Hot Melt hartsFörpackningsband150 grader F36 pund / tum1.6 mil.304SEK
SHURTAPE HP 200 KIT Kartongtätningstejp med dispenser klar | AH7ARC 36NH83 HP 200 KITHot Melt hartsFörpackningstejp med dispenser150 grader F44 pund / tum1.9 mil.155SEK
SHURTAPE AP 180 Förpackningstejp 914m Längd 72mm Bredd PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AkrylFörpackningsband180 grader F20 pund / tum1.8 mil.1 997 kr
SHURTAPE HP 100 kartongtätningstejp 72 mm bredd x 100 m längd PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Hot Melt hartsFörpackningsband150 grader F36 pund / tum1.6 mil.1 988 kr
SHURTAPE AP 101 Kartongtätningstejp 72mm Bredd Klar PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AkrylFörpackningsband180 grader F20 pund / tum1.6 mil.1 989 kr
SHURTAPE AP 201 Kartongtätningstejp 48mm Bredd klar PK36 | AH9PVB 40TU33 AP 201AkrylFörpackningsband180 grader F24 pund / tum2 mil.2 230 kr
SHURTAPE AP 201 Kartongtätningstejp 48mm bredd x 100m längd Tan PK36 | AH9PVC 40TU34 AP 201AkrylFörpackningsband180 grader F24 pund / tum2 mil.2 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PP 810 kartongförseglingstejp 48mm Bredd 1.8 mil PK36
2 068 kr /enhet