Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE HP 100 kartongförseglingstejp klar PK6 | AH7ARB 36NH82

SHURTAPE HP 100 kartong förseglingstejp klar PK6

Finns i lager
Artikel: AH7ARB Modell: HP 100Korsreferens: 36NH82
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörpackningsband
AdhesivHot Melt harts
Stödmaterialpolypropylen
Kärnstorlek3"
Prestanda Temp.150 grader F
FormaKontinuerlig rulle
Ren styrkaINTE BETYGSATT
BandfärgRensa
Draghållfasthet36 pund / tum
Tjocklek1.6 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)21.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tejpbredd: 48 mm
    • Bandlängd: 100m
    • Tejphållfasthet: 43 oz./in.
    • Tejpapplikation: Hand
    • Bandförlängning: 150%

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivArtikelPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
SHURTAPE HP 200 KIT Kartongtätningstejp med dispenser klar | AH7ARC 36NH83 HP 200 KITHot Melt hartsFörpackningstejp med dispenser150 grader F44 pund / tum1.9 mil.66SEK
SHURTAPE AP 180 Förpackningstejp 914m Längd 72mm Bredd PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AkrylFörpackningsband180 grader F20 pund / tum1.8 mil.1 853 kr
SHURTAPE HP 100 kartongtätningstejp 72 mm bredd x 100 m längd PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Hot Melt hartsFörpackningsband150 grader F36 pund / tum1.6 mil.1 988 kr
SHURTAPE PP 810 Kartongtätningstejp 48mm Bredd 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31 PP 810AkrylFörpackningsband150 grader F22 pund / tum1.8 mil.2 125 kr
SHURTAPE AP 101 Kartongtätningstejp 72mm Bredd Klar PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AkrylFörpackningsband180 grader F20 pund / tum1.6 mil.1 969 kr
SHURTAPE AP 201 Kartongtätningstejp 48mm Bredd klar PK36 | AH9PVB 40TU33 AP 201AkrylFörpackningsband180 grader F24 pund / tum2 mil.2 188 kr
SHURTAPE AP 201 Kartongtätningstejp 48mm bredd x 100m längd Tan PK36 | AH9PVC 40TU34 AP 201AkrylFörpackningsband180 grader F24 pund / tum2 mil.2 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE HP 100 kartong förseglingstejp klar PK6
358SEK /enhet