Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 192-200 pneumatisk rumstermostat, 45 grader till 85 grader F, 1 rör | AC2HMG 2KGP9

SIEMENS 192-200 pneumatisk rumstermostat, 45 grader till 85 grader F, 1 rör

Finns i lager
Artikel: AC2HMG Modell: 192-200Korsreferens: 2KGP9
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
1 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk termostat
Luftanslutningar5 / 32 "Barb
Luftkonsumtion25 scim
Djup1.625 "
ElementtypBi-metall
Höjd3.375 "
Max. Lufttryck30 psi
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
MonteringsstilVertikal
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Temp. Kontrollområde45 grader till 85 grader F.
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Siemens 192-200 pneumatisk termostat konstruerad för styrning av HVAC-system via luftfyllda styrrör
    • Har en inbyggd fältjusterbar gränsstoppanordning som möjliggör mindre justering av rörelsen och en enda börvärdesratt som kan användas både i Celsius eller Fahrenheit-skalor
    • Levereras utrustad med en väggplatta och skruvar för att säkerställa enkel anslutning till en rad ojämna lådor och en känslig bimetall för att reagera på plötsliga temperaturförändringar
    • Testport för snabb och enkel kontroll av utgångstrycket utan att locket tas bort
    • För användning med en extern begränsare 3TZ78 eller 3TZ79

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDjupHöjdMax. OmgivningstemperaturBreddPris
SIEMENS 832-0120 Termostatstyrningsområde 60 till 85 F | AC2HME 2KGP7 832-012010 scfm3.25 "3"110 grader F7.25 "6 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 192-200 pneumatisk rumstermostat, 45 grader till 85 grader F, 1 rör
1 720 kr /enhet