Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 254-01121 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVJ 25DW43

SIEMENS 254-01121 Zonventilklot 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF8EVJ Modell: 254-01121Korsreferens: 25DW43
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
1 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZonventil
Volymkoefficient1.6
Anslutningstyp / storlek(F) NPT 1/2 "
Djup1-1 / 2 "
Elektriska anslutningarTerminalblocket
Höjd13.125 "
Max. Vattentemp.250 Deg. F
motortypÅterkomst från våren
Säker arbetstryck60
SpecifikationerMZ-serien, klotventil, elektrisk
Standard tryckavstängning60
TypGlobe
Spänning24
Bredd568573 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481809020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekDjupHöjdmotortypSpänningBreddPris
SIEMENS 254-01115 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 714 kr
SIEMENS 254-01117 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 714 kr
SIEMENS 254-01119 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 714 kr
SIEMENS 257-02039 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Vårens återkomst-568564 "1 804 kr
SIEMENS 257-02042 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst-568564 "1 745 kr
SIEMENS 257-02045 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst-568564 "1 972 kr
SIEMENS 259-02000 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "1 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 254-01121 Zonventilklot 1/2 tum Npt
1 720 kr /enhet