SIEMENS Zonventil, klot


Filter
Elektriska anslutningar: Terminalblocket
StilModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekDjupHöjdmotortypSpänningBreddPris (ex moms)
A
259-02000
0.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 146 SEK
B
254-01115
0.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 SEK
A
259-02002
0.63(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 176 SEK
B
254-01117
0.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 SEK
A
259-02004
1(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 148 SEK
C
599-00210
1(F) NPT 1/2 "1"1.625 "--568682 "445 SEK
B
254-01119
1(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 SEK
B
254-01121
1.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 893 SEK
A
259-02006
1.6(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 148 SEK
D
257-02039
2.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Vårens återkomst0568564 "2 125 SEK
C
599-00211
2.5(F) NPT 1/2 "1"1.625 "--568682 "434 SEK
A
259-02008
2.5(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 148 SEK
D
257-02042
4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst0568564 "1 958 SEK
A
259-02041
4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Återkomst från våren24568745 "2 165 SEK
C
599-00212
4.1(F) NPT 3/4 "1"1 49 / 64 "--568682 "534 SEK
D
257-02045
6.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst0568564 "2 312 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?