Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 3SU1051-0AB40-0AA0 Belyst tryckknappsoperatör, 22 mm storlek, momentan, grön, metall | CU2VZZ 411J02

SIEMENS 3SU1051-0AB40-0AA0 Upplyst tryckknappsoperatör, 22 mm storlek, momentan, grön, metall

Finns i lager
Artikel: CU2VZZ Model: 3SU1051-0AB40-0AA0Korsref: 411J02

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 3SU1051-0AB40-0AA0 Upplyst tryckknappsoperatör, 22 mm storlek, momentan, grön, metall
259SEK /enhet