Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 599-10353S Kulventil 3-vägs 1/2 tum Npt | AF8EXQ 25DW96

SIEMENS 599-10353S Kulventil 3-vägs 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF8EXQ Modell: 599-10353SKorsreferens: 25DW96

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelH VAC kontrollkulventil
Avstängningstryck200 psi
Volymkoefficient1.6
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup2.437 "
Höjd4.25 "
MaterialRostfritt stål, mässing
Max. Vattentemp.250 grader F
KraftkällaElektrisk ställdon
Säker arbetstryck200
Ventiltyp3-Way
Bredd6 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481809015

Produktinformation:

    • Endast ventil / ställdon ingår (endast ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekHöjdVentiltypPris
SIEMENS 171A-10300S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way2 422 kr
SIEMENS 171A-10301S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way2 392 kr
SIEMENS 171A-10302S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way2 552 kr
SIEMENS 171A-10303S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way2 182 kr
SIEMENS 599-10300S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way1 095 kr
SIEMENS 599-10301S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way1 126 kr
SIEMENS 599-10303S Kulventil 2-vägs 1/2 tum Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way1 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 599-10353S Kulventil 3-vägs 1/2 tum Npt
2 205 kr /enhet