Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B260H00S01 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 22kAIC @ 240V, 2P | CE6KXK

SIEMENS B260H00S01 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 22kAIC @ 240V, 2P

Finns i lager
Artikel: CE6KXK Modell: B260H00S01

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps60
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)15
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B260H00S01 strömbrytare designad för att skydda en elektrisk krets från alltför stora strömflöden
    • Påskruvad stil minskar driftstopp för installation och underhåll och säkerställer problemfri ledning
    • Har termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • 120V shuntutlösning möjliggör manuella medel för att aktivera och avaktivera en elektrisk krets

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B260H00S01 strömbrytare i formgjuten hölje, 60A, 22kAIC @ 240V, 2P
3 353 kr /enhet