Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS ED63A125 Bolt på effektbrytare, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V | AG8MVW

SIEMENS ED63A125 Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8MVW Modell: ED63A125
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
14 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps125A
RamtypED
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.17
Fartygets höjd (cm)23.75
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)17.58

Produktinformation:

    • ED-ramgjuten höljesbrytare som används för att säkert öppna / bryta den anslutna kretsen för att ge tillförlitligt skydd mot potentiella skador
    • Magnetisk justering av balens utlösningsvärde, inom området 500 - 1250 A, erbjuder omedelbart strömbegränsande skydd
    • Bolt-on monteringsdesign med belastningsklackterminaler för att rymma aluminium- och koppartrådstorlekar på 2/0 - 1 AWG respektive 3 - 3/0 AWG
    • Uppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SIEMENS ED63A030 Bolt-On effektbrytare, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 Fas | AG8MVT ED63A03030A9 160 kr
SIEMENS ED63A050 Bult på strömbrytare Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A9 707 kr
SIEMENS ED63A100 Bult på strömbrytare Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A9 707 kr
SIEMENS ED63B015 Bult på strömbrytare Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A8 483 kr
SIEMENS ED63B020 Bult på strömbrytare Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A8 483 kr
SIEMENS ED63B025 Bult-On effektbrytare, 25 ampere, 600VAC, 25KAIC vid 480V | AG8MVZ ED63B02525A8 692 kr
SIEMENS ED63B030 Bult på strömbrytare Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A9 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS ED63A125 Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V
14 128 kr /enhet