Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS FXD63A250 Bolt-on effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 Bolt-on effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V

Finns i lager
Artikel: AG8NTT Modell: FXD63A250
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
19 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps250A
RamtypFXD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0118
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536304000

Produktinformation:

    • Speedfax-seriens strömbrytare i formgjuten hölje designad för användning med Sentron-paneler och växlar
    • Har en icke-utbytbar termisk-magnetisk utlösningsenhet med ett justerbart ögonblicksområde på 1100 till 2500 A
    • 3-polig, 3-fas konfiguration klassad till 250 A och 600 VAC / 250 VDC
    • Kompakt design med terminal på lastsidan och påskruvad monteringsstil för enkel installation
    • Rymmer aluminiumledare i storlekar från 4 AWG till 350 KCMIL och kopparledare med 6 AWG - 350 KCMIL gauge storlek
    • UL-listad och CSA-certifierad; idealisk för ETI motorkretsskydd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerPris
SIEMENS FD62B080 Bult på effektbrytare Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bult på strömbrytare Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bult på strömbrytare Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bult på strömbrytare Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bult på effektbrytare Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bult på strömbrytare Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bult på strömbrytare Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS FXD63A250 Bolt-on effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V
19 979 kr /enhet