Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS HGB1B020B effektbrytare, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B effektbrytare, 20 A, 347 VAC, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8PGR Modell: HGB1B020B

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20A
RamtypHGB
Antal poler1
Spänning347V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

    • HGB-typ gjuten kretsbrytare idealisk för applikationer med omvänd matning i paneler eller elcentraler
    • Har G-ram och en termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både omedelbart och tidsfördröjt överströmsskydd
    • 20 A standardströmmärke med en maximal avbrottskapacitet på 14 kAIC vid 347 V
    • Levereras med klämmor på lastsidan för enkel montering av panelskivan
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypArtikelAntal polerSpänningPris
SIEMENS HGB1B015B Strömbrytare 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBStrömbrytare1347V1 535 kr
SIEMENS HGB1B030B Strömbrytare 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBStrömbrytare1347V1 535 kr
SIEMENS HGB2B015B Strömbrytare, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBStrömbrytare2480V3 399 kr
SIEMENS HGB2B020B VL-serien gjutna höljesbrytare, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBStrömbrytare2480V3 399 kr
SIEMENS HGB2B030B Strömbrytare 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBStrömbrytare2480V3 399 kr
SIEMENS HGB2B040B Strömbrytare 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBStrömbrytare2480V3 399 kr
SIEMENS HGB2B050B Strömbrytare 50 Amp 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBStrömbrytare2480V3 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS HGB1B020B effektbrytare, 20 A, 347 VAC, 1 pol
1 535 kr /enhet