SIEMENS LMXD63B800 Bolt-On brytare, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL

SIEMENS LMXD63B800 Bolt-On brytare, LMXD, 800 A, 600 VAC

Finns i lager
Artikel: AG8RKL Modell: LMXD63B800

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg50kAIC @ 480V
Amps800A
RamtypLMXD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.9504
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Sentron-serie gjuten brytare avsedd för att skydda QO-belastningscentra, paneler och växelcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • Maximal avbrottskapacitet: 25 kAIC vid 600 V och 50 kAIC vid 480 V
    • Ett justerbart magnetiskt utlösningsvärde inom intervallet 3200 - 8000 A.
    • Påbyggd monteringsdesign möjliggör enkel installation på paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • Uppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SIEMENS LMXD63B500 Bolt On Circuit Breaker Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B600 Bult på effektbrytare Lmxd 600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKJ LMXD63B600600A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B700 Bult på strömbrytare Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
RFQ
SIEMENS LMXD63S800A Bult på effektbrytare Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKM LMXD63S800A800A40 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS LMXD63B800 Bolt-On brytare, LMXD, 800 A, 600 VAC
45 693 kr /enhet