A Färg: Svart , sladdförstärkare: 30A , Sladdmätare: 14/3 AWG , Sladdlängd: 50 ft. , klass för farliga platser: Klass I, II, Division I&2, Grupp B, C, D, F & G , HP: 1 hk , Längd: 50 ft. , NEMA Plug Configuration: 20A , Plug Amps: 20A , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 221 grader. F , Typ: Explosionssäker
Explosionssäkra förlängningssladdar
Allegro explosionssäkra förlängningssladdar levereras med en 20 Amp kontakt och tillbehör. Dessa temperaturbeständiga anpassningsbara sladdar har en temperaturomfång på - 40 grader F till 221 grader F och erbjuder överlägsen nötningsbeständighet. Både kontakten och behållaren har CSA -bekräftelser för klass I division 1 och 2 grupp B, C och D; Klass II, division 1 och 2, grupperna F och G. Välj bland en serie av dessa Allegro-svarta, 50 tum, explosionssäkra förlängningssladdar, tillgängliga i 125VAC och 220VAC spänningsalternativ.
Funktioner
- De levereras med både stickpropp och uttag som har CSA-certifieringar för användning i farliga miljöer som klass I, division 1 & 2, grupp B, C & D och klass II, division 1 & 2, grupp F & G.
- Dessa explosionssäkra förlängningskablar är temperaturbeständiga och kan motstå temperaturer från -40 till 221 grader F.
- De är utrustade med en 20A-kontakt och fäste för säkra elektriska anslutningar.
- Dessa 50 fots svarta explosionssäkra förlängningssladdar arbetar med 125VAC / 220VAC spänningar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur ansluter jag dessa förlängningssladdar?
- Se till säkerhetsåtgärder och använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
- Kontrollera att dessa förlängningssladdar är kompatibla med din strömkälla och utrustning.
- Förbered strömkällan genom att stänga av den och koppla bort den på ett säkert sätt.
- Inspektera förlängningssladdarna för eventuella skador eller tecken på slitage.
- Anslut förlängningssladdarnas kontakt ordentligt till eluttaget eller uttaget.
- Fäst eventuella låsmekanismer eller använd medföljande skruvar eller spärrar för att säkra anslutningen.
- Anslut utrustningen eller enheten till den andra änden av förlängningssladdarna.
- Testa anslutningen genom att slå på strömkällan och se till att utrustningen får ström.
- Dra förlängningssladdarna på ett säkert sätt för att undvika snubbelrisk och kontakt med värmekällor eller farliga material.
- Inspektera och underhåll förlängningssladden regelbundet för slitage eller skador och håll den ren och fri från skräp.
Kan jag ansluta flera Allegro Safety-förlängningssladdar tillsammans?
Det rekommenderas i allmänhet inte att ansluta flera förlängningssladdar tillsammans. Det kan leda till spänningsfall, ökad risk för elektriska faror och potentiell skada på anslutna enheter. Om du behöver tillryggalägga en längre sträcka, överväg att använda en enda förlängningssladd av lämplig storlek.
Hur länge kan dessa förlängningssladdar användas?
Enligt OSHA-standarder kan dessa förlängningssladdar användas i högst 90 dagar.
Kan användare ansluta ett överspänningsskydd till dessa förlängningssladdar?
Det rekommenderas i allmänhet inte att koppla överspänningsskydd till förlängningssladdar på grund av risken för överbelastning av kretsen och potentiella brandrisker. Överspänningsskydd är utformade för att hantera en viss mängd elektrisk belastning, och att ansluta dem till en förlängningssladd som kanske redan är nära sin kapacitet kan leda till överhettning och elektriska problem. Det är tillrådligt att ansluta överspänningsskydd direkt till vägguttaget när det är möjligt för att säkerställa korrekt elsäkerhet och undvika potentiella risker.
Vilken betydelse har pluggar och uttag i dessa explosionssäkra förlängningskablar?
Kontakt- och uttagskomponenterna är viktiga eftersom de underlättar anslutning och frånkoppling av elektriska eller mekaniska enheter, vilket möjliggör överföring av ström, signaler eller data mellan dem.