SIEMENS LXD63B600 Sentron gjuten höljesbrytare, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P | AG8RLL

SIEMENS LXD63B600 Sentron gjuten höljesbrytare, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P

Finns i lager
Artikel: AG8RLL Modell: LXD63B600

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps600A
RamtypLXD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2742
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536200020

Produktinformation:

Siemens LXD63B600 Sentron gjutna höljesbrytare förhindrar skador på kretsen på grund av överström (överbelastning) eller kortslutning i anslutna uttag, grenkretsar, motorer och HVAC/HVAR.

Funktioner:

  • Sentron-seriens gjutna höljesbrytare skyddar QO-lastcentraler, paneltavlor och elcentraler från överbelastning eller kortslutning.
  • Den icke-utbytbara termisk-magnetiska utlösningsenheten ger både långtids- och momentana funktioner.
  • Den har ett fast termiskt utlösningsvärde på 600A och ett justerbart magnetiskt utlösningsvärde inom området 3000 - 6000A.

Standarder och godkännanden:

  • UL 489 / IEC 60947-2

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika avbrottsvärdena för denna Siemens LXD63B600 Sentron strömbrytare i formgjuten hölje?

S. Denna Siemens LXD63B600-brytare har en maximal avbrottsklassning på 35kA vid 480VAC-ingång.

F. Vilka är punkterna att inspektera innan du använder den här Siemens LXD63B600 Sentron strömbrytaren i formgjuten hölje?

A.

  • Håll området runt brytaren rent genom att använda ett hölje. Ta bort damm, smuts, fett, fukt, främmande föroreningar eller alla säkerhetsrisker nära strömbrytarområdet.
  • Kontrollera att enhetens mekaniska länkar, som vippställdonet, är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
  • Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgningar eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.

F. Vad är spänningen för denna Siemens LXD63B600 Sentron strömbrytare i formgjuten hölje?

A. Siemens LXD63B600 Sentron strömbrytare i formgjuten hölje fungerar bra på 600V matning.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerPris
SIEMENS LD62B500 Bult på effektbrytare Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
RFQ
SIEMENS LD62B600 Bult på effektbrytare Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
RFQ
SIEMENS LD63B500 Bult på strömbrytare Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REN LD63B500500ALD325 882 kr
SIEMENS LD63B600 Bolt On Circuit Breaker Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD325 882 kr
SIEMENS LD63F600 Bult på strömbrytare Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD330 091 kr
SIEMENS LXD62B500 Bolt On Circuit Breaker Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD231 054 kr
SIEMENS LXD62B600 Bult på strömbrytare Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD231 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS LXD63B600 Sentron gjuten höljesbrytare, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P
31 054 kr /enhet