Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEVERT 3091-33 Förinställd regulatorcylinder 27 psi | AH7BGZ 36RA61

SIEVERT 3091-33 Förinställd regulatorcylinder 27 psi

Finns i lager
Artikel: AH7BGZ Modell: 3091-33Korsreferens: 36RA61

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörinställd regulator
Kroppsdia.1"
Body MaterialMässing / stål
Leverans27 psi
Leveranstrycksintervall27 psi
MembranmaterialFlexibelt gummi
BensinservicePropan
InloppsanslutningPOL
Utloppsanslutning9/16 "M LH
Total längd7"
Regulatorns kapacitetMedium till Heavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel0 till 4000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDEE

Produktinformation:

    • Regulator Supply Type: Cylinder

Produktvarianter

ProduktModellLeveranstrycksintervallArtikelTotal längdPris
SIEVERT 3061-23 Justerbar regulator 15 till 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 till 60 psiJusterbar regulator6"835SEK
SIEVERT 3062-93 Justerbar regulator 27 till 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 till 60 psiJusterbar regulator6"1 039 kr
SIEVERT 3063-13 Justerbar regulator 14 till 58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314 till 58 psiJusterbar regulator5"3 315 kr
SIEVERT 3091-23 Förinställd regulator 4 tum höjd 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiFörinställd regulator4"2 019 kr
SIEVERT 3099-73 Förinställd regulator 5 tum höjdrörledning 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiFörinställd regulator5"3 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEVERT 3091-33 Förinställd regulatorcylinder 27 psi
2 736 kr /enhet