Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMONDS 78146100 Mill File Second Cut Black 8 In | AE7MEU 5ZFZ3

SIMONDS 78146100 Mill File Second Cut Black 8 In

Finns i lager
Artikel: AE7MEU Modell: 78146100Korsreferens: 5ZFZ3
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnfil
KlipptypAndra
KanterEnkelt snitt
FinishSvartoxid
Handtag DesignTang
Längd8"
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Tänder per tum52
Tjocklek9 / 64 "
Bredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8203103000
URSPRUNGSLANDHN

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypFinishHandtag DesignLängdTänder per tumTjocklekBreddPris
SIMONDS 78143100 Mill File Bastard Black 6 In | AE7MEP 5ZFY9 78143100BastardSvartoxidTang6"497 / 64 "19 / 32 "85SEK
SIMONDS 78143600 Mill File Second Cut Black 6 In | AE7MEQ 5ZFZ0 78143600AndraSvartoxidTang6"617 / 64 "19 / 32 "108SEK
SIMONDS 78144100 Mill File Smooth Black 6 In | AE7MER 5ZFZ1 78144100SmoothSvartoxidTang6"727 / 64 "19 / 32 "116SEK
SIMONDS 78145600 Mill File Bastard Black 8 In | AE7MET 5ZFZ2 78145600BastardSvartoxidTang8"449 / 64 "25 / 32 "121SEK
SIMONDS 78146600 Mill File Smooth Black 8 In | AE7MEV 5ZFZ4 78146600SmoothSvartoxidTang8"609 / 64 "25 / 32 "139SEK
SIMONDS 78147600 Mill File Bastard Black 10 In | AE7MEW 5ZFZ5 78147600BastardSvartoxidTang10 "3911 / 64 "31 / 32 "165SEK
SIMONDS 78148100 Mill File Second Cut Black 10 In | AE7MEX 5ZFZ6 78148100AndraSvartoxidTang10 "4611 / 64 "31 / 32 "170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMONDS 78146100 Mill File Second Cut Black 8 In
125SEK /enhet