Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX 101226D41 Tryckknappslås Entry Satin Chrome | AH3FVK 31NG98

SIMPLEX 101226D41 Tryckknappslås Entry Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AH3FVK Modell: 101226D41Korsreferens: 31NG98
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
6 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMech. Tryckknappslås
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.375 "
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-3/8" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
HandFabriks vänster, fältet vändbart
Hantera typKnopp
Inuti höjden9"
Inre bredd3.25 "
Knappsats5-knapp, Vandalresistent
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder1
Utanför djup3-13 / 16 "
Utanför höjd7.375 "
Utanför bredd3.125 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2886
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Inga
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellInsida djupBaksidaCase MaterialInuti höjdenInre breddUtanför höjdUtanför breddDörrtjocklekPris
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt ingångsutgång | AH3FTH 31NG47 EE21B/EE21B26D412.375 "2.75 "zink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"16 061 kr
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Tryckknappslås in och ut Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11/1126D412.375 "2.75 "zink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"14 344 kr
SIMPLEX RR8148B26D41 Åsidosättning av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 516 kr
SIMPLEX LR8146R0341 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"9 886 kr
SIMPLEX L8146B26D41 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 540 kr
SIMPLEX LR8146B26D41 Åsidosättande av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 278 kr
SIMPLEX R8146B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt nyckel | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"10 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX 101226D41 Tryckknappslås Entry Satin Chrome
6 651 kr /enhet