SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt ingångsutgång | AH3FTH 31NG47

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt ingångsutgång

Finns i lager
Artikel: AH3FTH Modell: EE21B/EE21B26D41Korsreferens: 31NG47

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMech. Tryckknappslås
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Kombinationsinträde och utgång båda med Key Override
HandFabriks vänster, fältet vändbart
Hantera typKnopp
Insida djup2.375 "
Inuti höjden7.375 "
Inre bredd3.125 "
Knappsats5-knapp, Vandalresistent
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder1
Utanför djup3-3 / 16 "
Utanför höjd7.375 "
Utanför bredd3.125 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nyckelöverstyrningsalternativ: Bästa och motsvarande (6 eller 7 stift)
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellInsida djupBaksidaCase MaterialInuti höjdenInre breddUtanför höjdUtanför breddDörrtjocklekPris
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Tryckknappslås in och ut Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11/1126D412.375 "2.75 "zink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"16 500 kr
SIMPLEX RR8148B26D41 Åsidosättning av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"12 097 kr
SIMPLEX LR8146R0341 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"11 372 kr
SIMPLEX L8146B26D41 Tryckknapp Lås Inmatningsnyckel Åsidosättande | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"12 124 kr
SIMPLEX LR8146B26D41 Åsidosättande av inmatningsnyckel med tryckknappslås | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"11 823 kr
SIMPLEX R8146B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt nyckel | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"12 051 kr
SIMPLEX LL1041S26D41 Tryckknappslås Åsidosätt nyckel | AH3FUE 31NG70 LL1041S26D412.375 "2.75 "zink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/8" to 2-1/4"11 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Tryckknappslås Åsidosätt ingångsutgång
18 475 kr /enhet